曜日別特売
75208 カビ防止剤 日本製 アーネスト 47843865

75208 カビ防止剤 日本製 アーネスト 47843865
75208 カビ防止剤 日本製 アーネスト 47843865
75208 カビ防止剤 日本製 アーネスト 47843865
75208 カビ防止剤 日本製 アーネスト 47843865
75208 カビ防止剤 日本製 アーネスト 47843865

カビ防止剤 日本製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47843865品番75208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

下駄箱やシンク下、押入れなどに取り付けるだけでカビや臭いの発生を防ぎます。抗カビ成分が自然に気化する方式なのでスプレー式と違い、何度も吹きかけるお手入れの手間が要りません。
ほのかな匂い(森林の香り)によって使用感がすぐに体感でき、素材は化粧品原料に使われている安全な成分(化粧品原料基準収載品目)ですので、肌に触れる布団・靴・衣類、食器・調理用品類も安心です。
効果は約半年は持続し、使用期限を色の変化で確認(インジケーター機能)できます。粒の色が薄くなってきたら取替え時期です。

用途防カビ剤として。下駄箱/押入れ/シンク下/シューズボックス/密閉空間/カビ/布団/靴/衣類/服/食器/調理用品成分気化消色性防菌粒剤(パラクロロメタキシレノール・セルロース ・スチレン共重合樹脂)材質ポリプロピレン(耐熱温度:120℃、耐冷温度:-20℃)質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×2有効期間約6ヶ月適応【広さ】1.8×0.9(m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする