曜日別特売
AC-P22X-MR BK iPhone14Max耐衝撃メタリックフレーム リング付きクリア背面ケース エアージェイ 47849167

AC-P22X-MR BK iPhone14Max耐衝撃メタリックフレーム リング付きクリア背面ケース エアージェイ 47849167
AC-P22X-MR BK iPhone14Max耐衝撃メタリックフレーム リング付きクリア背面ケース エアージェイ 47849167
AC-P22X-MR BK iPhone14Max耐衝撃メタリックフレーム リング付きクリア背面ケース エアージェイ 47849167

iPhone14Max耐衝撃メタリックフレーム リング付きクリア背面ケースAC-P22X-MR BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47849167
品番
AC-P22X-MR BK
参考基準価格(税別)¥1,982販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

iPhone本体の美しさを活かしながら、さりげない煌めきをプラスするシンプルな背面ケースです。スリムで軽く、側面は柔軟性のあるTPU素材だからケースの着脱も簡単です。落下防止リングとストラップホール付き。
パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。

色
ブラック
仕様
6.7インチ2Lens
材質
【本体】TPU・【リング】アルミ、鉄
タイプ
背面ケース
対応機種
iPhone14Max
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
落下防止リング/ストラップホール付
関連資料:(1.21MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする