曜日別特売
KKF-TUK15-D 洗える掛け布団 高機能保温わた使用 アイリスオーヤマ 47851084

KKF-TUK15-D 洗える掛け布団 高機能保温わた使用 アイリスオーヤマ 47851084
KKF-TUK15-D 洗える掛け布団 高機能保温わた使用 アイリスオーヤマ 47851084

洗える掛け布団 高機能保温わた使用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズダブル
内容量1枚注文コード47851084品番KKF-TUK15-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

3M(TM)社が研究・開発した「シンサレート(TM)高機能中綿素材」を使用した掛けふとんです。
詰めもの下層はシンサレート(TM)高機能中綿素材で、保温効果が高く、身体から発する熱を外に逃がしにくい構造です。
化学繊維のため臭いやアレルギーも安心。
上層は中空わたで、あたたかい空気を取り込んで逃しにくくなっています。身体から発する水分を吸湿し熱を生み出す吸湿発熱効果があります。
抗菌防臭加工が施されています。側生地は肌触りのよいフリース生地です。
ご家庭で丸ごと洗濯可能なので、清潔を保てます。

質量(kg)(詰めもの)1.9アイボリーサイズダブル質量(g)3800寸法(幅W×奥行D)(mm)1900×2100機能保温効果・吸湿発熱効果・抗菌防臭加工・洗濯可能目付(g/m2)(生地)180材質(中材)上層:ポリエステル100%、下層:ポリエステル55%、ポリプロピレン45%材質(側地)パイル糸:ポリエステル100%、地糸:ポリエステル55%、レーヨン45%ループ数8か所
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき840/税込924
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする