BT-01 防犯対策用ガラスシート アサヒペン 47907179

防犯対策用ガラスシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード47907179品番BT-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

複層構造で引き裂き強度に優れている防犯対策シート。
一般的な厚みと強さを持った防犯対策シートです(200μ=0.2mm)。
色は透明(クリヤ)で透明度が高いフィルムなので部屋に貼っても目立ちません。
キズが付きにくいハードコート処理商品となります。
網入り・複層・LOW-Eガラスにも貼ることが出来ます。
有害なUV(紫外線)を99%カット。
水で貼るタイプ。

入数
1枚
施工面積(m2)
0.12
仕様
貼れない面:くもりガラス、凹凸ガラスのザラザラ面(網入り・網なし)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外、貼れる面:透明ガラス(網入り・網なし)、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面(網入り・網なし)、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-Eガラス
材質
シート/ポリエステル、粘着剤/アクリル樹脂
長さ(mm)
300
幅(mm)
375
厚さ(mm)
0.5
色
クリヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする