曜日別特売
2833657 Phoenix Contact LEDモジュール フエニックス・コンタクト 48021585

Phoenix Contact LEDモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
電圧(V)DC24
内容量1個注文コード48021585品番2833657
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
電圧(V)
DC24
仕様
インターフェイスモジュール、インターフェイスリレーのアクセサリ、シリーズPR1、PR2及びPR3.PR1/PR2リレーソケット用のプラグモジュール.タイプLDP..LEDステータス表示リリースダイオードPhoenixリレーREL-IR-LDP..を使用している場合には、LEDとリリースダイオードがリレー自体に統合されているため、タイプLEDは必要ありません。.タイプLV..LEDステータス表示バリスタと共に、コイル誘導電圧及び/又は外部干渉ピークを制限.タイプRC..RCアタッチメントと共に、コイル誘導電圧及び/又は外部干渉ピークを減衰結合干渉電圧を削減.PR3リレーソケット用プラグモジュール.タイプLV3..LEDステータス表示バリスタと共に、コイル誘導電圧及び/又は外部干渉ピークを制限.タイプRC3..RCアタッチメントと共に、コイル誘導電圧及び/又は外部干渉ピークを減衰結合干渉電圧を削減.配線ブリッジ.50ピン、取り外し可能最大ブリッジギャップ60mm導体断面積0.5mm2
適合
PR1シリーズ、PR2シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
プラグインモジュール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする