- 電圧(V)
- DC110
- 仕様
- インターフェイスモジュール、インターフェイスリレーのアクセサリ、シリーズPR1、PR2及びPR3.PR1/PR2リレーソケット用のプラグモジュール.タイプLDP..LEDステータス表示リリースダイオードPhoenixリレーREL-IR-LDP..を使用している場合には、LEDとリリースダイオードがリレー自体に統合されているため、タイプLEDは必要ありません。.タイプLV..LEDステータス表示バリスタと共に、コイル誘導電圧及び/又は外部干渉ピークを制限.タイプRC..RCアタッチメントと共に、コイル誘導電圧及び/又は外部干渉ピークを減衰結合干渉電圧を削減.PR3リレーソケット用プラグモジュール.タイプLV3..LEDステータス表示バリスタと共に、コイル誘導電圧及び/又は外部干渉ピークを制限.タイプRC3..RCアタッチメントと共に、コイル誘導電圧及び/又は外部干渉ピークを減衰結合干渉電圧を削減.配線ブリッジ.50ピン、取り外し可能最大ブリッジギャップ60mm導体断面積0.5mm2
- 適合
- PR1シリーズ、PR2シリーズ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アクセサリタイプ
- プラグインモジュール