曜日別特売
2909676 Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト 48032338

Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はシリーズ・極数・内容量など382種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
PLC-INTERFACE
極数
-
注文コード
48032338
品番
2909676
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
接点構成
1c
極数
-
定格電圧(V)
DC24
電圧(V)
-
仕様
リレーモジュール-PLC-RPT.PLC-RPTシリーズリレーモジュールは、プッシュイン接続の端子台及びプラグインミニチュアリレーで構成されており、DINレールに取り付けることができます。.V8アダプタによるシステムケーブルへの効率的な接続コイルとコンタクト間のDINEN50178準拠の安全な絶縁実用的なプラグインブリッジ動作温度-40~60℃
適合
-
材質
UL 94難燃性クラス:V0(ハウジング)
長さ(mm)
94
幅(mm)
6.2
寸法(mm)
94×80×6.2
色
灰(RAL 7042)
コイル定格電圧(V)
AC230/DC220
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
80
種類
-
取付方式
DINレール(位置:任意)(組立てに関する注意事項:一列、スペースなし)
奥行(mm)
94
電流(A)
-
保護構造
-
シリーズ
PLC-INTERFACE
端子形状
プッシュイン式
入力電圧(V)
-
接続方法
プッシュイン式
保護等級
IP20(リレーソケット)、RT III(リレー)
保存温度(℃)
-40~85
機能
-
消費電流(mA)
-
寿命
2×107サイクル
設計
-
保護回路
ブリッジ整流器
動作時間
入力:7ms
復帰時間
15ms
動作モード
100%動作時
接点材質
AgSnO、硬質金メッキ
ヒューズ
-
定格電流(mA)
-
汚染度(使用環境)
3
連続通電電流(A)
3(35℃まで5A(DC24V時))
動作温度(℃)
-40~55
過電圧保護
過電圧カテゴリ:III
入力電流(mA)
15.3
接点最大許容電圧(V)
AC30/DC36
接点最大許容電流(A)
-
漏れ電流(μA)
-
回路
-
入力電圧範囲(V)
179.4AC~264.5AC(20℃)、171.6DC~253DC(20℃)
負荷電流(mA)
-
切断時間(秒)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
cUL、UL、EAC、DNV
耐電圧(kV)
-
アプリケーション
パームスイッチ
チャネル数
-
絶縁性能
-
定格消費電流(A)
0.011(UN=24VAC時)、0.0085(約UN=24VDC)
ターミナルタイプ
プッシュイン
スイッチング電流(mA)
(最小)+/-切替:1(24V)、金メッキ破壊時:10(12V)
リレースイッチ
-
スイッチング電圧(V)
AC/DC250
コンポーネント
-
サージ電流(A)
-
状態表示
定格電圧表示:黄色LED

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする