- 接点構成
- 1c
- 極数
- 1
- 定格電圧(V)
- DC24
- 電圧(V)
- -
- 仕様
- -
- 適合
- -
- 材質
- UL 94難燃性クラス:V0(ハウジング)
- 長さ(mm)
- 14
- 幅(mm)
- 14
- 色
- 灰(RAL 7042)
- コイル定格電圧(V)
- DC24
- 直径(Φmm)
- -
- 高さ(mm)
- 80
- 種類
- -
- 取付方式
- DINレール(位置:任意)(組立てに関する注意事項:一列、スペースなし)
- 奥行(mm)
- 94
- 電流(A)
- -
- 保護構造
- -
- シリーズ
- PLC-INTERFACE
- 端子形状
- ねじ端子
- 入力電圧(V)
- -
- 接続方法
- ネジ接続
- 保護等級
- IP20(リレーソケット)、RT III(リレー)
- 保存温度(℃)
- -40~85
- 機能
- -
- 消費電流(mA)
- -
- 寿命
- 3×107サイクル
- 設計
- -
- 保護回路
- 極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード
- 動作時間
- 入力:8ms
- 復帰時間
- 10ms
- 動作モード
- 100%動作時
- 接点材質
- AgNi
- ヒューズ
- -
- 定格電流(mA)
- -
- 汚染度(使用環境)
- 3
- 連続通電電流(A)
- 6
- 動作温度(℃)
- -40~70(UL)-40~70(ATEX / IECEx)
- 過電圧保護
- 過電圧カテゴリ:III
- 入力電流(mA)
- 18
- 接点最大許容電圧(V)
- AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC~またはFBST500~を使ってブリッジします。)
- 接点最大許容電流(A)
- -
- 漏れ電流(μA)
- -
- 回路
- -
- 入力電圧範囲(V)
- 20.2DC~33.6DC(20℃)
- 負荷電流(mA)
- -
- 切断時間(秒)
- -
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- cUL、UL、EAC、DNV 、IECEx、ATEX、KC、CCC
- 耐電圧(kV)
- -
- アプリケーション
- 大電流、防爆エリア
- チャネル数
- -
- 絶縁性能
- 安全絶縁、強化絶縁
- 定格消費電流(A)
- 0.018(UN時)
- ターミナルタイプ
- ネジ
- スイッチング電流(mA)
- (最小)+/-切替:10(12V)
- リレースイッチ
- -
- スイッチング電圧(V)
- AC/DC250
- コンポーネント
- -
- サージ電流(A)
- -
- 状態表示
- 定格電圧表示:黄色LED