曜日別特売
2903364 Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト 48033993

Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はシリーズ・極数・内容量など382種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
RIFLINE complete
極数
-
注文コード
48033993
品番
2903364
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
接点構成
1a
極数
-
定格電圧(V)
-
電圧(V)
-
仕様
-
適合
-
材質
-
長さ(mm)
6.2
幅(mm)
6.2
色
灰(RAL 7042)
コイル定格電圧(V)
-
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
84
種類
-
取付方式
DINレール(位置:任意)
奥行(mm)
68
電流(A)
-
保護構造
-
シリーズ
RIFLINE complete
端子形状
ねじ端子
定格電流(A)
2
入力電圧(V)
AC/DC125
接続方法
ネジ接続
保護等級
RT III(リレー)、IP20(リレーベース)
保存温度(℃)
-40~85
機能
-
消費電流(mA)
-
寿命
機械:およそ2×107サイクル
設計
-
保護回路
-
動作時間
-
復帰時間
-
動作モード
100%動作時
接点材質
AgSnO
ヒューズ
-
定格電流(mA)
-
汚染度(使用環境)
2
連続通電電流(A)
-
動作温度(℃)
-40~60
過電圧保護
過電圧カテゴリ:III
入力電流(mA)
9
接点最大許容電圧(V)
AC30/DC36
接点最大許容電流(A)
-
漏れ電流(μA)
-
回路
-
入力電圧範囲(V)
-
負荷電流(mA)
-
切断時間(秒)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
EAC、DNV
耐電圧(kV)
4rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)
アプリケーション
ユニバーサル
チャネル数
-
絶縁性能
安全絶縁
定格消費電流(A)
-
ターミナルタイプ
25ピンオスD-Sub、プッシュイン
スイッチング電流(mA)
(最小)+/-切替:1(12V)、金メッキ破壊時:10(12V)
リレースイッチ
-
スイッチング電圧(V)
最大:30AC/36DC、最小:0.1(10mA)
コンポーネント
-
サージ電流(A)
-
状態表示
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする