- 接点構成
- 1c
- 極数
- -
- 定格電圧(V)
- -
- 電圧(V)
- -
- 仕様
- -
- 適合
- -
- 材質
- -
- 長さ(mm)
- 6.2
- 幅(mm)
- 6.2
- 色
- 灰(RAL 7042)
- コイル定格電圧(V)
- -
- 直径(Φmm)
- -
- 高さ(mm)
- 84
- 種類
- -
- 取付方式
- DINレール(位置:任意)
- 奥行(mm)
- 82
- 電流(A)
- -
- 保護構造
- -
- シリーズ
- RIFLINE complete
- 端子形状
- ねじ端子
- 入力電圧(V)
- -
- 接続方法
- ネジ接続
- 保護等級
- RT III(リレー)、IP20(リレーベース)
- 保存温度(℃)
- -40~85
- 機能
- -
- 消費電流(mA)
- -
- 寿命
- 機械:およそ2×107サイクル
- 設計
- -
- 保護回路
- -
- 動作時間
- -
- 復帰時間
- -
- 動作モード
- 100%動作時
- 接点材質
- AgSnO
- ヒューズ
- -
- 定格電流(mA)
- -
- 汚染度(使用環境)
- 2
- 連続通電電流(A)
- -
- 動作温度(℃)
- -40~60
- 過電圧保護
- 過電圧カテゴリ:III
- 入力電流(mA)
- 9
- 接点最大許容電圧(V)
- AC30/DC36
- 接点最大許容電流(A)
- -
- 漏れ電流(μA)
- -
- 回路
- -
- 入力電圧範囲(V)
- -
- 負荷電流(mA)
- -
- 切断時間(秒)
- -
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- EAC、DNV
- 耐電圧(kV)
- 4rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)
- アプリケーション
- ユニバーサル
- チャネル数
- -
- 絶縁性能
- 安全絶縁
- 定格消費電流(A)
- -
- ターミナルタイプ
- 50ピンオスD-Sub、プッシュイン
- スイッチング電流(mA)
- (最小)+/-切替:1(12V)、金メッキ破壊時:10(12V)
- リレースイッチ
- -
- スイッチング電圧(V)
- 最大:30AC/36DC、最小:0.1(10mA)
- コンポーネント
- -
- サージ電流(A)
- -
- 状態表示
- -