- 接点構成
- 2つの切替え接点、強制的に作動
- 極数
- -
- 定格電圧(V)
- DC24
- 電圧(V)
- -
- 仕様
- -
- 適合
- -
- 材質
- UL 94難燃性クラス:V0(ハウジング)
- 長さ(mm)
- 16
- 幅(mm)
- 16
- 色
- 灰(RAL 7042)
- コイル定格電圧(V)
- DC24
- 直径(Φmm)
- -
- 高さ(mm)
- 90
- 種類
- -
- 取付方式
- DINレール(位置:任意)(組立てに関する注意事項:一列、スペースなし)
- 奥行(mm)
- 75
- 電流(A)
- -
- 保護構造
- -
- シリーズ
- RIFLINE complete
- 端子形状
- -
- 入力電圧(V)
- -
- 接続方法
- ネジ接続
- 保護等級
- IP20(リレーソケット)、RT II(リレー)
- 保存温度(℃)
- -25~85
- 機能
- -
- 消費電流(mA)
- -
- 高度(m)
- ≦2000
- 寿命
- 107回(機械的)
- 設計
- -
- 保護回路
- フリーホイールダイオード
- 動作時間
- 入力:15ms
- 復帰時間
- 10ms
- 動作モード
- 100%動作時
- 接点材質
- AgSnO
- ヒューズ
- -
- 定格電流(mA)
- -
- 汚染度(使用環境)
- 2
- 連続通電電流(A)
- 6
- 動作温度(℃)
- -25~60
- 過電圧保護
- 過電圧カテゴリ:III
- 入力電流(mA)
- 30
- 接点最大許容電圧(V)
- -
- 接点最大許容電流(A)
- -
- 漏れ電流(μA)
- -
- 回路
- -
- 入力電圧範囲(V)
- 20.4DC~28.8DC(20℃)
- 負荷電流(mA)
- -
- 切断時間(秒)
- -
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- cUL、UL、EAC、DNV
- 耐電圧(kV)
- -
- アプリケーション
- 強制ガイド接点
- チャネル数
- -
- 絶縁性能
- 入出力間:安全絶縁、c接点間:基礎絶縁
- 定格消費電流(A)
- 0.03(UN時)
- ターミナルタイプ
- ネジ
- スイッチング電流(mA)
- -
- リレースイッチ
- -
- スイッチング電圧(V)
- AC/DC250
- コンポーネント
- -
- サージ電流(A)
- -
- 状態表示
- 定格電圧表示:黄色LED