曜日別特売
MA8L-M5111R 角胴 MAシリーズ IDEC(和泉電気) 48067734

角胴 MAシリーズMA8L-M5111R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は種類・接点構成・内容量など59種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種類
全面照光
接点構成
1c
注文コード
48067734
品番
MA8L-M5111R
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
適合
-
材質
-
形状
丸形
色
-
種類
全面照光
仕様
角胴
保護構造
IP40
接点構成
1c
端子形状
はんだづけ兼用タブ110端子
ボタン色
赤
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
光源
LEDユニット
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
接点材質
銀接点
動作
モメンタリ
色(本体)
黒
サイズ(mm)
Φ19(照光面)
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000・(照光部)充電部とアース間 : AC2000
定格使用電圧(V)
DC5
フランジサイズ(mm)
Φ23.8
ボタン仕様
照光押ボタン
使用周囲湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
10~55、片振幅0.75mm
耐振動(耐久)(Hz)
10~55、片振幅0.75mm
機械的寿命(万回)
100以上(開閉頻度1800回/時)
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
200
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
色(フランジ)
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする