OSRAM(オスラム)
Osram IP20 LEDテープ
VF300-G3-827-06
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48134459
品番
VF300-G3-827-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
23~25
保護等級
IP20
色温度(K)
2700
LED色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
70/m
間隔(mm)
【LED】14.3
輝度フラックス
280Lm/m