Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 2 A 基板実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
1袋(2個)
¥849
1袋(5個)
¥2,190
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48309529
品番
HFD27/012-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
接点構成
DPDT
極数
2
長さ(mm)
20
寸法(mm)
20.2×10×11.5
高さ(mm)
11.5
質量(g)
約5
取付方式
基板実装
奥行(mm)
10
保護構造
プラスチックシール
シリーズ
HFD27
端子形状
PCB(DIP)
湿度(%RH)
5~85
寿命
1×10
8
接点材質
金めっき
コイル抵抗(Ω)
960
コイル電圧(V)
12(DC)
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
100000回
動作温度範囲(℃)
-40~85
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
2
最大スイッチング電流(AC A)
2
最大スイッチング電流(DC A)
2
最大スイッチング電圧(AC V)
240
最大スイッチング電圧(DC V)
120
コイルと接点間の耐電圧(kV)
1.5(rms)
リレースイッチ
分類:サブミニチュアDIPリレー
最大スイッチング電源(DC W)
60
コイル電力(mW)
150
最大スイッチング電源(AC VA)
125
耐振動(Hz)
10~55 1.5mmDA