曜日別特売
HFD4/012-L Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 2 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 48309556

Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 2 A 基板実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)
内容量1袋(2個)注文コード48309556品番HFD4/012-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849
接点構成
DPDT
極数
2
長さ(mm)
10
寸法(mm)
10×6.5×5.4
高さ(mm)
5.4
質量(g)
約0.8
取付方式
基板実装
奥行(mm)
6.5
保護構造
プラスチックシール
シリーズ
HFD4
端子形状
DIP、SMT
湿度(%RH)
5~85
寿命
1×108
接点材質
銀合金
コイル抵抗(Ω)
1440
コイル電圧(V)
12(DC)
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
1×105回
動作温度範囲(℃)
-40~85
動作機能
ラッチング式
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
2
最大スイッチング電流(AC A)
2
最大スイッチング電流(DC A)
2
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
220
コイルと接点間の耐電圧(kV)
2.5(ac)
リレースイッチ
分類:サブミニチュアシグナルリレー
最大スイッチング電源(DC W)
60
コイル電力(mW)
100
最大スイッチング電源(AC VA)
62.5
耐振動(Hz)
10~55 3.3mmDA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする