Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 8 A 基板実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
48309793
品番
HF115F/012-2ZS4BF(610)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
接点構成
DPDT
長さ(mm)
29
寸法(mm)
29×12.7×15.7
コイル定格電圧(V)
DC12
高さ(mm)
15.7
質量(g)
約13.5
取付方式
基板実装
極数
2
奥行(mm)
12.7
保護構造
プラスチックシール
シリーズ
HF115F
端子形状
PCB
湿度(%RH)
5~85
寿命
1×10
7
接点材質
銀合金
コイル抵抗(Ω)
360
コイル電圧(V)
12(DC)
接点最大許容電圧(V)
AC440/DC300
接点最大許容電流(A)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~85
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
8
最大スイッチング電流(AC A)
8
最大スイッチング電流(DC A)
8
最大スイッチング電圧(AC V)
440
最大スイッチング電圧(DC V)
300
コイルと接点間の耐電圧(kV)
10
最大スイッチング電源(AC kVA)
2
最大スイッチング電源(DC W)
-
コイル電力(mW)
400
耐振動(Hz)
10~150 10g/5g
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 8A