- 接点構成
- 1a
- 長さ(mm)
- 29
- 寸法(mm)
- 29×12.7×15.7
- コイル定格電圧(V)
- DC5
- 高さ(mm)
- 15.7
- 取付方式
- プリント基板
- 奥行(mm)
- 12.7
- 保護構造
- プラスチックシール
- 端子形状
- PCB
- 接点材質
- 銀合金
- コイル抵抗(Ω)
- 62
- 接点最大許容電圧(V)
- AC440/DC300
- 接点最大許容電流(A)
- 12/16
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作機能
- 非ラッチング式
- ターミナルタイプ
- 基板ピン
- 最大スイッチング電流(AC A)
- 12、16
- 最大スイッチング電流(DC A)
- 12、16
- 最大スイッチング電圧(AC V)
- 440
- 最大スイッチング電圧(DC V)
- 300
- 接点定格制御容量(抵抗負荷)
- AC250V 12A/16A