曜日別特売
HF165FD/5-ZY1TF Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 15 A, 30 A 基板実装 Hongfa(ホンファ) 48311805

Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 15 A, 30 A 基板実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
48311805
品番
HF165FD/5-ZY1TF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
¥1,400
接点構成
1c
極数
1
長さ(mm)
32.2
寸法(mm)
32.2×27.5×20.4
コイル定格電圧(V)
DC5
高さ(mm)
20.4
取付方式
プリント基板
奥行(mm)
27.5
保護構造
フラックスタイト
端子形状
PCB
コイル抵抗(Ω)
27
接点最大許容電圧(V)
AC277
接点最大許容電流(A)
30/15
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
15、30
最大スイッチング電流(DC A)
15、30
最大スイッチング電圧(AC V)
277
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC277V 20A/AC277V 10A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする