曜日別特売
ESB1850-4-1IP Ideal Power 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 20W 18 V dc Ideal Power 48321849

Ideal Power 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 20W 18 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48321849
品番
ESB1850-4-1IP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
取付
スルーホール
奥行(mm)
8.89
定格電力(W)
20
定格絶縁電圧(V)
1.5kdc
最高温度(℃)
100
出力電圧(V)
5dc
入力電圧(V)
(レンジ)9→36dc、(公称)18dc
出力電流(A)
4
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする