DBLTACT
コンベックスケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48342332
品番
DT-TS-08-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
材質
1680デニール生地
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×110×60
深さ(mm)
90