オーティス
W-20 ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
しんちゃ
しんちゃ
くろ
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48346447
品番
AF30103050S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
35~55
仕上
しんちゃ
適合サイズ
桶:PC50
材種
貝:1.0×20mm、足:3.0×13mm
適合メーカー
パナソニック