曜日別特売
SW-1500N 電動除雪機 スノーホエール ビーコム 48362014

SW-1500N 電動除雪機 スノーホエール ビーコム 48362014
SW-1500N 電動除雪機 スノーホエール ビーコム 48362014
SW-1500N 電動除雪機 スノーホエール ビーコム 48362014
SW-1500N 電動除雪機 スノーホエール ビーコム 48362014
SW-1500N 電動除雪機 スノーホエール ビーコム 48362014

電動除雪機 スノーホエール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1個注文コード48362014品番SW-1500N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,800

家庭用電源で使える ハイパワー1500W! エンジン式と比べて運転音が静かなので、早朝や夜間の作業でも近所に迷惑を掛けにくいです。
ハンドルを握って押すだけの簡単操作! 重量も13.5Kgと軽量なので、女性でも取扱可能です。
左右の投雪方向は手元のハンドルで調節可能!
0.75WのLEDライトが2個付いています。
20mの延長コード付なので家の周りの除雪に最適です。

付属品20メートル延長コード質量(kg)13.5オレンジ消費電力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000本体寸法(mm)485×1030×1030電源電圧(V)100(50/60Hz)定格時間(分)30保証期間1年除雪幅(mm)約460投雪距離(m)最大8
注意
※固く締まった雪や圧雪、水分を含んだ雪の除雪には使えません。
※お客様組み立て商品です。
※ハンドルの折り畳みはできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする