曜日別特売
KKF-WB15-SDN 洗える掛け布団 洗濯ネット付 アイリスオーヤマ 48384098

 

KKF-WB15-SDN 洗える掛け布団 洗濯ネット付 アイリスオーヤマ 48384098
KKF-WB15-SDN 洗える掛け布団 洗濯ネット付 アイリスオーヤマ 48384098
KKF-WB15-SDN 洗える掛け布団 洗濯ネット付 アイリスオーヤマ 48384098
KKF-WB15-SDN 洗える掛け布団 洗濯ネット付 アイリスオーヤマ 48384098
KKF-WB15-SDN 洗える掛け布団 洗濯ネット付 アイリスオーヤマ 48384098

洗える掛け布団 洗濯ネット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズセミダブル
内容量1枚注文コード48384098品番KKF-WB15-SDN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ご自宅の洗濯機で丸洗いできる掛け布団です。
専用洗濯ネット付きです。
ご自宅でお手入れが簡単にできるので清潔を保てます。
通水しやすいマチを配し、洗い効果を高めます。
洗濯時に水が入りやすく、竿に干した際も水気が出やすくなっています。
ジャンプキルト仕様により、キルトステッチを飛ばすことでマス目間で水が行き来しやすくなっています。
(ジャンプキルトとは、キルトの縫い目に縫われていない部分を作る手法です。)
中わたには東レft(R)わたを使用しています。
中空繊維が空気を含み保温性があり軽量です。
らせん形状の繊維によりかさ高性に富み、保温性に優れています(詰め物の50%に使用しています)。

材質(マチ生地)ポリエステル100%、(洗濯ネット)ポリエステル100%質量(kg)(詰め物)1.7ホワイトサイズセミダブル質量(g)2650寸法(幅W×奥行D)(mm)1700×2100機能丸洗い可能、軽量、保温性目付(g/m2)【側生地】100、【マチ生地】90材質(中材)ポリエステル100%材質(側地)ポリエステル100%ループ数6カ所
注意
※洗濯時は洗濯機の説明書に従い付属の専用洗濯ネットを使用してください。
※十分に脱水してから形を整え吊干ししてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする