10/25より値下げ!現場を応援
アーテック[学校教材・教育玩具]
つんでコーデ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48411836
品番
21148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
値下げ
¥
210
バスケットに入れる
つんで楽しむバランスゲームコーディネートも楽しめる
バランスゲームとコーディネートで遊べるEVA商品。
材質:EVA、紙。サイズ:170×200×20mm。セット内容:本体×1
用途
室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
本体×1
材質
EVA、紙
寸法(mm)
170×200×20
適合年齢(歳)
3