58273 クリアホルダー コースター アーテック[学校教材・教育玩具] 48412344

58273 クリアホルダー コースター アーテック[学校教材・教育玩具] 48412344
58273 クリアホルダー コースター アーテック[学校教材・教育玩具] 48412344
58273 クリアホルダー コースター アーテック[学校教材・教育玩具] 48412344

クリアホルダー コースター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48412344
品番
58273
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥400
販売価格(税別)
¥364

オリジナルのコースターホルダーが作れる
・好きなコースターやカットした写真などを入れることができます・中に入れることができるコースターサイズ:Φ74 mm・※一度中に入れたカードは取り出せません。
材質:PS。サイズ:Φ78×10mm。セット内容:本体×1、画紙(Φ74mm)×1

用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
クリアケース×1、画紙(Φ74mm)×1
材質
PS
寸法(mm)
78×10×78
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする