58272 クリアキーホルダー 丸 アーテック[学校教材・教育玩具] 48412640

58272 クリアキーホルダー 丸 アーテック[学校教材・教育玩具] 48412640
58272 クリアキーホルダー 丸 アーテック[学校教材・教育玩具] 48412640
58272 クリアキーホルダー 丸 アーテック[学校教材・教育玩具] 48412640

クリアキーホルダー 丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48412640
品番
58272
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
500

オリジナルのキーホルダーが作れる
・好きなカードやカットした写真などを入れてキーホルダーにできます・中に入れることができるカードサイズ:Φ54mm ・※一度中に入れたカードは取り出せません。
材質:PS。サイズ:63×69×6mm。セット内容:本体×1、画紙(Φ54mm)×1

用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
クリアケース×1、画紙(Φ54mm)×1
材質
PS
寸法(mm)
63×6×69
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする