曜日別特売
55625 ジオラマ模型 春の樹木 アーテック[学校教材・教育玩具] 48416700

ジオラマ模型 春の樹木

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
48416700
品番
55625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,671
販売価格(税別)
¥1,519

手軽にジオラマ作りが楽しめる素材簡単に季節を表現できる
材質:ABS。サイズ:高さ:40mm。セット内容:本体×10

用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
高さ(mm)
90
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
本体×10
材質
ABS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする