アーテック[学校教材・教育玩具]
カラーゼオライト 黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48417269
品番
55421
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥180
販売価格(税別)
¥
164
バスケットに入れる
キャッチコピー:水はけがよくハイドロカルチャーに最適
商品説明:グラスサンドアートに使えるカラフルなゼオライト
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
材質
ゼオライト
寸法(mm)
1粒約1~3
注意
※-