曜日別特売
55573 ジオラマ模型 広葉樹 1/100 10個組 アーテック[学校教材・教育玩具] 48417375

ジオラマ模型 広葉樹 1/100 10個組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48417375品番55573
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,500
販売価格(税別)
1,364

手軽にジオラマ作りが楽しめる素材
材質:ナイロン・鉄。サイズ:50mm。セット内容:本体×10

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×10材質ナイロン・鉄寸法(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする