曜日別特売
50859 フェイクチョコスプレー 5g アメリカンMIX アーテック[学校教材・教育玩具] 48417619

50859 フェイクチョコスプレー 5g アメリカンMIX アーテック[学校教材・教育玩具] 48417619
50859 フェイクチョコスプレー 5g アメリカンMIX アーテック[学校教材・教育玩具] 48417619
50859 フェイクチョコスプレー 5g アメリカンMIX アーテック[学校教材・教育玩具] 48417619
50859 フェイクチョコスプレー 5g アメリカンMIX アーテック[学校教材・教育玩具] 48417619
50859 フェイクチョコスプレー 5g アメリカンMIX アーテック[学校教材・教育玩具] 48417619
50859 フェイクチョコスプレー 5g アメリカンMIX アーテック[学校教材・教育玩具] 48417619

フェイクチョコスプレー 5g アメリカンMIX

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48417619
品番
50859
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥275
販売価格(税別)
¥250

フェイクスイーツの飾りつけやハンドメイド作品の装飾に
パフェやアイス、ドーナツなどのフェイクスイーツの仕上げに、ふりかけるだけでリアルに仕上がるチョコスプレー
材質:PVC。サイズ:100×70×15mm。セット内容:本体×1

用途
図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付台紙
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(mm)
100×70×15
注意
※本品は食べ物ではありません。誤って口にしないよう十分ご注意ください。また、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする