アーテック[学校教材・教育玩具]
ぎゃおっとパワフルダイナソー(ガム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48417698
品番
17803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
全8種類の恐竜を集めてコンプリートしようガム付
ランダムで2種類の恐竜フィギュアが入っている食玩です。
材質:PVC、PP、紙。サイズ:70×55×55mm。セット内容:カプセル、フィギュア×2、ガム×1
用途
室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)包装無、穴あきタグ
セット内容
カプセル、フィギュア×2、ガム×1
材質
PVC、PP、紙
寸法(mm)
60×150×50
適合年齢(歳)
3