TS256MSQ64V8U RAM (ランダムアクセスメモリ) TRANSCEND(トランセンド) 48419447

RAM (ランダムアクセスメモリ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48419447
品番
TS256MSQ64V8U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
仕様
デスクトップ/ラップトップ:Laptop●容量:2 GB●スピード:800MHz●メモリクラス:DDR2●メモリソケット:SODIMM●モジュールタイプ:PC2-6400●ピン:200●電圧:1.8V●CASレイテンシ:6●Transcend DIMMメモリモジュール. Transcend は、デスクトップコンピュータやノートブック / ラップトップ向けに設計されたメモリモジュール製品を用意しています。 DDR2、DDR3バッファなしDIMMモジュール、DDR2 SODIMM及びDDR3 SODIMMを含むこれらの製品は、SDRAMインターフェイスを使用する高速、低電力メモリデバイスです。 これらの製品はFBGAパッケージに収納され、基板上に2048ビットのシリアルEEPROMを搭載しています。 Transcends 産業用等級SO-DIMMメモリモジュールは、スペースに制限のある用途に最適です。 これらの製品は、高温又は低温の環境で非常に堅牢で耐久性が高いです。 Transcend RAMデュアルインラインメモリモジュールは、プログラム可能な待ち時間を備えているので、ご使用の用途で高帯域幅を選択できます。. DDR2 DIMM 240ピンのエッジコネクタ用ソケットに装着 DDR2 SO-DIMM 200ピンのエッジコネクタ用ソケットに装着 DDR3 DIMM 240ピンのエッジコネクタ用ソケットに装着 DDR3 SO-DIMM 240ピンのエッジコネクタ用ソケットに装着
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする