曜日別特売
R-78B5.0-1.5L Recom スイッチングレギュレータ RECOM 48422527

Recom スイッチングレギュレータR-78B5.0-1.5L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は出力電圧・内容量など104種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(42個)
出力電圧(V)
5(DC)
注文コード
48422527
品番
R-78B5.0-1.5L
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980
仕様
EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度71 ℃超でディレーティングが発生 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. R-78Bxx-1.5Lシリーズ. 非絶縁 医療安全認定 EN-60601-1-2 ヒートシンク不要 高効率 ワイド入力電圧範囲、最大18 V サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 低リプル、低ノイズ 低プロファイル LM78XXリニアレギュレータ互換のピン配列 90 °ピン付き「L」バージョン
長さ(mm)
11.5
幅(mm)
8.5
質量(g)
4
タイプ
90° bent pins
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
17.5
シリーズ
R-78B-1.5(L)
消費電力(W)
0.65(Max.)
定格電力(W)
7.5
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
5(DC)
出力電流(mA)
1500
保護機能
-
効率
94%(min)、92%(Max.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
-
電圧調整範囲(V)
-
リップルノイズ
30mV Pk-Pk
パッケージ
SIP
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
7(typ.)、9(max.)
ロードレギュレーション
±0.8%
ラインレギュレーション
±0.5%
入力電圧レンジ(V)
6.5~18(DC)
静電容量(μF)
1000/6800(max.)
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
5019×103(25℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする