曜日別特売
RACM40-12S Recom スイッチング電源 RECOM 48422974

Recom スイッチング電源

(1件のレビュー)
取扱停止中
この商品は出力電圧・内容量など267種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力電圧(V)
12(DC)
注文コード
48422974
品番
RACM40-12S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
仕様
医療安全規格IEC/ES/EN-60601-1第3版認定 EN-55011認定 EN-55022認定. RECOM RACM40 40 W密閉型ケーススタイルシングル出力AC/DCコンバータ. RECOM RACM40は、コンパクトな3.6 x 2.38インチの高効率AC/DC電源です。医療用途の2xMOPP安全承認を受けています。 この省スペースの密閉型電源は、ユニバーサル入力電圧範囲(85-264 V ac)及び4 kV ac絶縁を備え、最小負荷を必要とせず、-40 → +85 ℃の周囲温度で使用でき
長さ(mm)
89
幅(mm)
63.5
質量(g)
280
取付方式
シャーシマウント
奥行(mm)
27
シリーズ
RACM40
定格電力(W)
40
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
12(DC)
出力電流(mA)
3333
EMC規格
-
効率
92%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
カバー付
最低温度(℃)
-40
医療規格認定
あり
入力電圧レンジ(V)
90~264(AC)
静電容量(μF)
2785
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
3010×103(25℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48422685
2023-02-25
用途: 対地電流の検出装置
三和企画有限会社有限会社 様

機能は正常であることを確認できたけど、ピンの径の寸法は正しいのか疑問が残る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする