RAC04-12SC/230 Recom スイッチング電源 RECOM 48423069

Recom スイッチング電源RAC04-12SC/230

(1件のレビュー)
取扱停止中
この商品は出力電圧・内容量など267種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力電圧(V)
12(DC)
注文コード
48423069
品番
RAC04-12SC/230
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
EN-60950-1、UL-60950-1. EN、UL、CE認定. Recom 4 W、基板実装、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RAC04-C/230シリーズ. RAC04-C/230電源は密閉型基板実装パッケージ形式で提供されます。 この4 W整流型AC/DCコンバータは、ユニバーサル入力と最大79 %の高い効率を実現します。 RAC04-C/230の無負荷時の最大電力は3.75 kV acの絶縁で100 mWです。 この密閉型電源の最適な用途としてホームオートメーション、ボードレベル電源
長さ(mm)
36.7
幅(mm)
27.2
質量(g)
31.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
17.1
シリーズ
RAC04-C/230
定格電力(W)
4
最高温度(℃)
65
出力電圧(V)
12(DC)
出力電流(mA)
333
EMC規格
-
効率
77%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
最低温度(℃)
-40
医療規格認定
-
入力電圧レンジ(V)
80~264(AC)
静電容量(μF)
1000
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
500×103(25℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48422685
2023-02-25
用途: 対地電流の検出装置
三和企画有限会社有限会社 様

機能は正常であることを確認できたけど、ピンの径の寸法は正しいのか疑問が残る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする