曜日別特売
RH-2415D/H6 Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM 48428644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom 絶縁DC-DCコンバータRH-2415D/H6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は出力電圧・内容量など1402種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(25個)
出力電圧(V)
±15(DC)
注文コード
48428644
品番
RH-2415D/H6
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
仕様
IEC60950-1 UL60950-1. Recom 1 W SIP7シングル/デュアル出力未調整型DC-DCコンバータ - RK/H6及びRH/H6シリーズ. RK/H6及びRH/H6シリーズ1 W DC-DCコンバータは、6.4 kV dcの高い絶縁機能を備えます。 また、ディレーティングなく最大+90 ℃の広い動作温度範囲を備えながら、標準の高絶縁コンバータよりも低コストです。 要求の厳しい産業用途、高絶縁テスト、及び測定用途に適しています。. 特長及び利点. 6.4 kV dc高絶縁 広い動作温度範囲 -40~ 90 ℃ (ディレーティングなし) 高容量性負荷機能 連続短絡保護 内蔵のEN50022クラスAフィルタ 最大効率 80 %
長さ(mm)
19.65
幅(mm)
7.05
質量(g)
2.7
タイプ
Dual
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RH/H6
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
90
出力電圧(V)
±15(DC)
出力電流(mA)
±33
保護機能
-
入力電流(mA)
-
効率
78~80%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
SIP7
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
10%(max.)
絶縁電圧(V)
6400/1 second(DC)
入力公称電圧(V)
24(DC)
医療規格認定
-
出力電圧調整範囲(%)
±5
入力電圧レンジ(V)
5、12、15、24(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±100(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
14919×103(25℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする