曜日別特売
R1D-0524 Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM 48428714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom 絶縁DC-DCコンバータR1D-0524

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は出力電圧・内容量など1402種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力電圧(V)
±24(DC)
注文コード
48428714
品番
R1D-0524
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル/デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率
長さ(mm)
15.24
幅(mm)
10.7
質量(g)
1.2
タイプ
Dual
取付方式
表面実装
奥行(mm)
7
シリーズ
R1D
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
100
出力電圧(V)
±24(DC)
出力電流(mA)
±21
保護機能
-
入力電流(mA)
-
効率
74~84%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
DIP10
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
6%(typ.) 、10%(max. )
絶縁電圧(V)
1000(DC)
入力公称電圧(V)
5(DC)
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
4.5~5.5(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±100(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
21400×103(25℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする