曜日別特売
R05P205D Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM 48429229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom 絶縁DC-DCコンバータR05P205D

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は出力電圧・内容量など1402種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(25個)
出力電圧(V)
±5(DC)
注文コード
48429229
品番
R05P205D
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は67,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
仕様
EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル/デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証
長さ(mm)
19.5
幅(mm)
9.8
質量(g)
4.3
タイプ
Dual
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
12.5
シリーズ
RxxP2xx
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
±5(DC)
出力電流(mA)
±200
保護機能
-
入力電流(mA)
-
効率
70~75%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
SIP
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
15%
絶縁電圧(V)
2600(AC)
入力公称電圧(V)
5(DC)
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
5、12、15、24(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±470(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
2434×103(25℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする