CELDUC
Regulator relay
SO465020
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48440456
品番
SO465020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
最大負荷電流:50 A●最小負荷電圧:200 V ac●最大負荷電圧:480 V ac●最小電圧制御:0 V●最大電圧制御:10 V dc●寸法:45 x 58.2 x 27mm●高さ:27mm●EN60947-4-3、EN60950. レギュレータソリッドステートリレー. 位相角制御により、抵抗負荷を制御するソリッドステートリレーです。 過電圧保護用のバリスタを内蔵しています。 2個のスプリング式プルアウトコネクタを備えています。 保護等級 IP20
RoHS指令(10物質対応)
対応