- 仕様
- 基板実装垂直ソリッドステートリレー. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流が非常に低く、サージサプレッサを搭載しています。
- 長さ(mm)
- 43.2
- 高さ(mm)
- 25.4
- 取付方式
- 基板実装
- 極数
- 1
- 奥行(mm)
- 10.2
- シリーズ
- SK
- 機能
- 抵抗負荷、ランプ、又は外部VDRのある誘導負荷用に設計された基板用のゼロクロスソリッドステートリレー、非常に低い漏洩電流
- 漏れ電流(mA)
- 0.1
- 最大負荷電流(A)
- 5
- 動作温度(℃)
- -40~100
- リレー
- AC
- スイッチング方式
- ゼロクロス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- SIP4
- 最小負荷電流(mA)
- 1
- ターミナルタイプ
- 基板ピン
- 出力装置
- トライアック
- 最大ターンオン時間(ms)
- 10
- 定格電圧範囲(V)
- 12~280ac
- 電圧制御範囲(V)
- 3~10dc