RM32N-3021-85-1012 Relpol リレー Relpol 48442075

Relpol リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はシリーズ・極数など70種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
RM32N
極数
1
注文コード
48442075
品番
RM32N-3021-85-1012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369
仕様
RM32Nリレーは、基板実装向けに設計されており、自動車、機械、電子機器など、幅広い用途に適合します。特長と利点DCコイル最大10A@125Vacの高負荷小型優れた耐衝撃性と耐振性
適合
-
長さ(mm)
18.8
質量(kg)
0.006
コイル定格電圧(V)
DC12
高さ(mm)
15.3
種類
1 NO
取付方式
PCBマウント
極数
1
奥行(mm)
10.6
シリーズ
RM32N
定格電圧(V)
AC250、DC28
接点構成
SPNO
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(A)
5
電源電圧(V)
DC9~15.6
保護等級
IP67
機能
-
ハウジング
-
装備
-
保存温度範囲(℃)
-
接点材質
AgSnO2
動作時間(ms)
8
耐振動
1.5mmDA(10~55Hz)
復帰時間(ms)
-
接点最大許容電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
10g
アプリケーション
-
動作温度範囲(℃)
-40~70
入力電力(W)
-
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電圧(AC V)
277
最大スイッチング電圧(DC V)
28
最大接触抵抗(mΩ)
100
コイルと接点間の耐電圧(kV)
-
スイッチング電流(mA)
-
リレースイッチ
-
最大スイッチング電源(AC kVA)
-
コイル電力(mW)
-
コイル抵抗(kΩ)
0.32
スラスター
-
機械的寿命(万回)
1000
電気的寿命(万回)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする