RM84-2012-35-1009 Relpol リレー Relpol 48442599

Relpol リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
RM84
極数
2
注文コード
48442599
品番
RM84-2012-35-1009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
仕様
ミニチュア寸法カドミウム不使用のコンタクトAC及びDCコイルRoHS対応
適合
-
長さ(mm)
29
質量(kg)
0.014
コイル定格電圧(V)
DC9
高さ(mm)
15.7
種類
2 CO
取付方式
ソケットおよびPCBアセンブリ用
極数
2
奥行(mm)
12.7
シリーズ
RM84
定格電圧(V)
AC250、DC24
接点構成
DPDT
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(A)
8
電源電圧(V)
DC6.3~22.9
保護等級
IP67
機能
-
ハウジング
標準ハウジング (透明)
装備
-
保存温度範囲(℃)
-40~85
接点材質
AgNi
動作時間(ms)
7
耐振動
zestyk zwierny/rozwierny:10g/5g(10~150Hz)
復帰時間(ms)
3
接点最大許容電流(A)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
20g
アプリケーション
-
動作温度範囲(℃)
-40~85
入力電力(W)
-
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電圧(AC V)
400
最大スイッチング電圧(DC V)
24
最大接触抵抗(mΩ)
100
コイルと接点間の耐電圧(kV)
-
スイッチング電流(mA)
(最小)5mA
リレースイッチ
-
最大スイッチング電源(AC kVA)
-
コイル電力(mW)
-
コイル抵抗(kΩ)
0.2
スラスター
-
機械的寿命(万回)
3000
電気的寿命(万回)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする