KAZEN
メンズ医務衣 半袖 253-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
S
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48460170
品番
253-10-M
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのメンズ医務衣半袖
仕様
防透性:3
色
シロ
サイズ
M
厚さ
3
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
72
素材
シルポート、ポリエステル85%・綿15%