KAZEN
メンズ医務衣 半袖 253-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
S
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48460206
品番
253-10-4L
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのメンズ医務衣半袖
仕様
防透性:3
色
シロ
サイズ
4L
厚さ
3
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
81
素材
シルポート、ポリエステル85%・綿15%