曜日別特売
226-91-L 検診衣 226-91 KAZEN 48465745

検診衣 226-91

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48465745品番226-91-L
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

二か所のヒモで衿と裾が乱れない仕様の検診衣
シャープなラインがアクセント

サックスサイズL胸囲(cm)120着丈(cm)110裄丈(cm)65素材ポプリン、綿55%・ポリエステル45%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする