曜日別特売
263-11-4L レディス医務衣 半袖 263-11 KAZEN 48466820

レディス医務衣 半袖 263-11

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード48466820品番263-11-4L
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ニット素材で伸縮性に優れたケーシースタイルのレディス医務衣半袖

仕様防透性:3サックスサイズ4L厚さ3胸囲(cm)120肩幅(cm)45袖丈(cm)23着丈(cm)73素材シルポート、ポリエステル85%・綿15%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする