曜日別特売
274-81-M ジャケット半袖 274-81 KAZEN 48466960

ジャケット半袖 274-81

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード48466960品番274-81-M
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

上品なシャドーチェック柄に衿と袖口のホワイトが可愛いアクセント
さわやかな看護学生用ユニフォームです

仕様防透性:3サックスサイズM厚さ2.5胸囲(cm)98肩幅(cm)39袖丈(cm)23着丈(cm)67素材シャドーチェック、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする