KAZEN
患者衣スラックス 286-22
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン、パイピング:ピンク
グリーン、パイピング:イエロー
グリーン、パイピング:水色
グリーン、パイピング:ピンク
グリーン、パイピング:オレンジ
グリーン、パイピング:ブラウン
グリーン、パイピング:グリーン
グリーン、パイピング:ネイビー
サイズ
S
3S
SS
S
M
L
LL
3L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48467084
品番
286-22-S
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
色
グリーン、パイピング:ピンク
サイズ
S
股下(cm)
55
素材
オックス、ポリエステル55%・綿45%
適応ウエスト(cm)
60~83