KAZEN
患者衣スラックス 286-23
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ(パイピング)
イエロー(パイピング)
水色(パイピング)
ピンク(パイピング)
オレンジ(パイピング)
ブラウン(パイピング)
グリーン(パイピング)
ネイビー(パイピング)
サイズ
M
SSS
SS
S
M
L
LL
3L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48467170
品番
286-23-M
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に
色
オレンジ(パイピング)
サイズ
M
股下(cm)
60
素材
オックス、ポリエステル55%・綿45%
適応ウエスト(cm)
63~93