曜日別特売
286-23-3L 患者衣スラックス 286-23 KAZEN 48467197

患者衣スラックス 286-23

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ネイビー(パイピング)
サイズ3L
内容量1枚注文コード48467197品番286-23-3L
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

肌につきにくく、涼感のある綿混素材で快適に

ネイビー(パイピング)サイズ3L股下(cm)75素材オックス、ポリエステル55%・綿45%適応ウエスト(cm)93~133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする